Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1x 2,5 schwarz 100m Silikon bis 180°C 0052001/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0076555
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0052001/100
EAN/GTIN:
     4044774688824
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt,Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2),Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,45776*
€ 0,60776*
100
€ 5,00*
ab € 0,5017*
€ 0,6517*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,6164*
€ 0,9856*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,60776*
€ 0,72323
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54776*
€ 0,65183
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52776*
€ 0,62803
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,45776*
€ 0,54473
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 60,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.