| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0076770 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-U nach VDE 0281-3 Anwendung: Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowie in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, eindrähtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prüfspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5°C - +70°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) 2,5 qmm, Außen-Ø: ca. 3,4 mm, Cu-Zahl: 2,4 kg/%m Farbe: rot Cu-Zahl (Kg/%m): 2,40 Außendurchmesser ca.: 3,4 Gewicht (Kg/%m): 3,1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |