Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 24G1,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0076982
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F nach VDE 0282-4 Anwendung: Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde- ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte,aber auch für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben usw. verwendet, einsetzbar auch für feste Verlegung, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, zulässig für direkte Verlegung aud Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. Aufbau: Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 Außenmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prüfspannung: 2500 V Temperaturbereich: - 25°C - + 60°C (beim Verlegen) - 40°C - +60°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +60°C (max.) Biegeradius: 6 x Leitungs-durchmesser (min.) Dauerzugbelastung: max. 15N/mm 2 unter Berücksichtigung des Gesamt-Kupferquerschnitts Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Ölbeständigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prüfart A Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prüfart A bzw. nach VDE 0472 T. 805 A1 Prüfart C Aderzahl x Querschnitt qmm: 1 x 50 Cu-Zahl (Kg/%m): 48,0 Außendurchmesser ca.: 20,6 Gewicht (kg/%m): 66,2
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 24x1,5, h07rn-f, h07 rn-f24g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14317*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,28317*
€ 20,56697
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,12317*
€ 20,37657
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,54317*
€ 19,68637
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,61317*
€ 18,57967
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,99317*
€ 17,84187
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,14317*
€ 14,45037
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.