Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H03VV-F 3G0,75 qmm grau 50m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0077028
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3g0,75 gr ri.50
h03vv-f
Leichte PVC-Schlauchleitung H03VV-F nach DIN 57281/VDE 0281-5 Anwendung: Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 Mantelfarbe: schwarz oder weiß, weitere Farben auf Anfrage Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 2000 V Temperatur-bereich: +5°C - +70°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) 3G0,75 qmm, Außen-Ø ca.: 5,9 mm, Cu-Zahl: 2,16kg/%m Cu-Zahl (Kg/%m): 2,16 Außendurchmesser ca.: 6,0 Gewicht (Kg/%m): 5,5 Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61888*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,83888*
€ 0,99827
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82888*
€ 0,98637
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,77888*
€ 0,92687
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,74888*
€ 0,89117
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,72888*
€ 0,86737
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,61888*
€ 0,73647
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.