Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI WL-R2X145/35ND-O LED-Wannenleuchte Wannenleuchte weiß IP40 geeignet f.2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079102
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450032
EAN/GTIN:
     4029299419078
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP40. Decken- oder senkrechte Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Halbeinbaumontage mit speziellem Befestigungssatz WL-HES. Seil- oder Rohrpendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen. Bei einlampigen Leuchten sind bei Seilpendelmontage an ZSPTK, Rohrpendel- und Tragschienenmontage Ausgleichsgewichte notwendig (siehe Zubehör). Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,78*
€ 190,53*
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 192,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,07*
€ 192,60*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,83*
€ 196,06*
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 199,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202629
ab € 41,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202633
ab € 53,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202630
ab € 51,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205022
ab € 3,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619SI
ab € 27,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027SI
ab € 17,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203509
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.