Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811132 Funkempfänger EVB Slim receiver Variation io Kabelende offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079109
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811132
EAN/GTIN:
     3660849515232
Ermöglicht als Zwischenstecker die Ansteuerung eines verdrahteten Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung per io-Funk. Die vertikale Positionierung des Raffstores und die Lamellenneigung werden durch 2 getrennte Bewegungen sowohl angefahren als auch zurückgemeldet. Diese Positionen können nun als Szenarien entweder manuell, zeit- oder sensorgesteuert aufgerufen werden. Aufwendige Laufzeiteinstellungen für jeden Behang entfallen. Geeignet für alle klassischen Raffstoren mit sichtbaren Leiterkordeln für die Lamellenneigung. - Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines 4-adrigen 230 V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3) - Automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme - Ideale io-Funknachrüstung für Raffstoren - Anfahren und Rückmeldung der vertikalen Positionierung des Raffstores (inkl. Lamellenneigung) für eine flexible Automatisierung - Die my-Lieblingsposition ist voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden, z.B. Situo Variation io II mit Stellrad 1811634 oder 1811636 für 5-Kanal, Hinweis: Für Behanghöhe ab 5 m ist der J4 io einzusetzen! Geeignet für alle Raffstoren / Außenjalousien mit sichtbaren Leiterkordeln für die Lamellenneigung. Freigegeben in Kombination mit allen Raffstoreantrieben mit mechanischer Endabschaltung Baureihe J4, J5, J7 und Orienta, sowie Fremdfabrikate. Nicht kompatibel zu elektronischen Antrieben mit Ausnahme des J4 WT. Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -30 bis 70 GradC Schutzart: IP 54 Funkfrequenz: 868-870 MHz Maße (B x H x T): 105 x 32 x 33 mm Gesamtlänge, Anzahl einlernbarer io 1W-Sender bis 9 Anzahl, einlernbarer io Sensoren: bis 3 Betriebszeit: max. 4 Minuten Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A / cos phi > 0,6 Das von Ihnen gewählte Produkt ist Smart home Ready by Somfy und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switch integrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steue
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,82*
€ 124,79*
€ 4,98*
ab € 104,26*
€ 126,46*
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 131,66*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,16*
€ 132,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,78*
€ 135,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.