| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0079726 Herst.-Nr.: 346590 EAN/GTIN: 4015627346598 |
|
|
| | |
| Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher und Wärmeverteilsystem. Bestehend aus 1 Überströmventil, vier Kugelhähnen, 2 integrierten Thermometern, 1 Rückschlagventil, Tauchhülse für Rücklauffühler, Sicherheitsbaugruppe mit Manometer, Sicherheitsventil 3 bar und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß. Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, Stichmaß 180 mm, DN 25 (Pumpe nicht im Lieferumfang). Empfohlen zum Anschluss von Wärmepumpen mit einem Heizwassserdurchfluss bis 1,3 m³/h in Verbindung mit der Erweiterungsbaugruppe EB KPV bis 2,0 m³/h (max. Volumenstrom 2,5 m³/h). Bei Anlagen mit unterschiedlichen Volumenströmen im Erzeuger und Verbraucherkreis (z.B. Radiatoren) sollte generell die Erweiterungsbaugruppe zum Einsatz kommen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 378,06* | € 443,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 385,96* | € 452,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 441,23* | € 517,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|