| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0079804 Herst.-Nr.: 1102003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Daten- und Steuerleitung LiYCY Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver- schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro- Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt. Produktvorteile: Gute EMV-Eigenschaften, flexibel, geringer Außendurchmesser, kleiner Biegeradius Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode in Lagen verseilt Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 °C + 70 °C (bewegt) -30 °C + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 2 x 0,14 Außendurchmesser ca.: 3,6 Cu-Zahl (Kg/%m): 1,26 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 2,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |