Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller ZDUB 2.5-2/4AN/DM Durchg.- Klemme Zugfederanschluss DBEI 1704540000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0080050
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1704540000
EAN/GTIN:
4008190948283
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68349*
€ 0,86349*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6904*
€ 0,8704*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7109*
€ 0,8909*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,92*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7494*
€ 0,9394*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,86349*
€ 1,02755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81349*
€ 0,96805
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68349*
€ 0,81335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 86,349* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 33 mm, Breite: 5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1704760000
€ 0,219*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 33 mm, Breite: 5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1704750000
€ 0,1798*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), orange, Höhe: 33 mm, Breite: 5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1704770000
€ 0,218*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1062*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0955*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1610000000
€ 0,1236*
Zubehör
Montagefuß (Klemmen)
Weidmüller
1723660000
€ 0,2503*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.00, Isoliert: Ja, Breite: 1.8 mm
Weidmüller
1677120000
€ 0,5382*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749610000
€ 5,68*
Zubehör
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 33.2 mm, Breite: 5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1704340000
€ 0,2416*
Zubehör
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 33.2 mm, Breite: 5.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1704740000
€ 0,199*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.