Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
H05RR-F 2x1,5 qmm 50m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0080183
Hersteller:
böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
20006161
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 2x0,75
Leichte Gummischlauchleitung H05RR-F nach 0282-4 Anwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mecha- nischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien. Aufbau: Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinnt Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Außenmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperatur- bereich: - 25°C - + 60°C (beim Verlegen) - 40°C - +60°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +60°C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Ölbeständigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prüfart A Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prüfart A bzw nachVDE 0472 T. 805 A1 Prüfart C Aderzahl x Querschnitt qmm: 2 x 1,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 29 Außendurchmesser ca.: 10,5 Gewicht (kg/%m): 114
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
Gummischlauchleitung H03 / H05 RR-F
Weitere Suchbegriffe:
gummischlauchleitung h05rr-f
,
gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71568*
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,97568*
€ 1,16106
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96568*
€ 1,14916
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,91568*
€ 1,08966
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,87568*
€ 1,04206
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,84568*
€ 1,00636
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,71568*
€ 0,85166
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen