Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 16x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0080949
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
klingeldraht 100m
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung für feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Außenmantel: PVC weiß Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5°C ­ +70 °C (beim Verlegen) -40°C ­ +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 16 x 0,8 Außendurchmesser ca.: 11,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 7,7 Gewicht: 18,0
Weitere Suchbegriffe: klingeldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50111*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,85111*
€ 2,20282
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,83111*
€ 2,17902
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,81111*
€ 2,15522
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,78111*
€ 2,11952
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,50111*
€ 1,78632
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.