Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY 6x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0080973
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     1103066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schalt- und Steuerleitung LiYCY (TP) paarig mit Cu-Abschirmung Anwendung: Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Be- wegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittle- rer mechanischer Beanspruchung geeignet. Durch ein Cu-Abschirm- geflecht werden äußere, hochfrequente Einflüsse abgehalten und so eine einwandfreie Impulsübertragung gewährleistet. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung ver- mieden. Über- und Nebensprecheffekte werden dadurch vermieden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode Verseilung: Adern paarig (TP= twisted pairs) Aderpaare in Lagen Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 °C ­ + 70 °C (bewegt) -30 °C ­ + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 6 x 2 x 0,50 Außendurchmesser ca.: 10,4 Cu-Zahl (Kg/%m): 8,6 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 16,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57899*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,82899*
€ 2,1765
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,77899*
€ 2,117
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,72899*
€ 2,0575
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,57899*
€ 1,879
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.