Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 14x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0081438
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     1101112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Daten- und Steuerleitung LiYY Anwendung: Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch den geringen Außendurchmesser ist eine Verdrahtung auf engstem Raum mit kleinen Biegeradien möglich. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode in Lagen verseilt Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 °C ­ + 70 °C (bewegt) -30 °C ­ + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 14 x 0,34 Außendurchmesser ca.: 7,9 Cu-Zahl (Kg/%m): 4,57 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 10,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1352* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,82*
€ 171,1458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,00*
€ 170,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,73*
€ 163,8987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,03*
€ 160,6857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,52*
€ 135,0888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.