Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-3-8212/EZ Gruppen-Umschalter 57829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0082821
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     057829
EAN/GTIN:
     4015080578291
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig
hauptschalter 3 polig
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,34*
€ 27,66*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,92*
€ 28,38*
€ 5,00*
ab € 21,86*
€ 29,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 29,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,76*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,74*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,15*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,50*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,66*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,43*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,89*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.