Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 23.385.30.1/DALI SILBER Wandan- bauleuchte PL 23 LED 20W 3000K 2160lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0089405
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633908
EAN/GTIN:
     4043544359056
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833872 Systemleistung: 17.7 W Leuchten-Lichtstrom: 1920 lm Systemeffizienz: 108.47 lm/W Moduleffizienz: 147 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.3/22.3 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 385 mm Höhe: 123 mm Gewicht: 3.780 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,92*
€ 344,72*
Frei Haus
ab € 295,49*
€ 347,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,43*
€ 357,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,61*
€ 388,50*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.