Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0090020
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1119112/50
EAN/GTIN:
4044774550572
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
... >
Leitungen
>
Steuerleitung
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 12g0,75
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,51344*
€ 1,83344*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,51091*
€ 1,92091*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,8281*
€ 2,1981*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,51*
€ 2,34*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,92091*
€ 2,28588
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83091*
€ 2,17878
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,51091*
€ 1,79798
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 96,0455* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,95*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002202
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002201
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,30*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002164
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002163
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 GR - 30002186
Enghofer
30002186
ab € 9,36*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 WH - 30002185
Enghofer
30002185
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen