| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0093267 Herst.-Nr.: 774130 EAN/GTIN: 4046548011999 |
| |
|
| | |
| PNOZelog - Überwachung von NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitterüberwachung PNOZ e1p 24VDC 2so Bestellnummer: 774130 Typ: PNOZ e1p Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert: 2 Anzahl Sicherheitsausgänge verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Höhe (Inch): 3.70 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmenart: steckbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,33* | € 155,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,09* | € 156,02* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 139,82* | € 156,62* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,77* | € 158,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,91* | € 161,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|