Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SP 2,5/12 3040368 Stecker ST-COMBI grau nicht brückbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0094627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040368
EAN/GTIN:
     4017918832896
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,476*
€ 7,196*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,835*
€ 7,625*
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06773*
€ 7,91773*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,086*
€ 7,946*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,2261*
€ 8,1261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,91773*
€ 9,4221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48773*
€ 8,9104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06773*
€ 7,2206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,1773* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0756*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.