| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0095704 Herst.-Nr.: GHG4118101R0012 EAN/GTIN: 4250217426056 |
| |
|
| | |
| Ex-e Befehlsgeber GHG 411 81 - Polyamid für Zone 1/21, Leitungseinführungen: 1 x M25, Polyamid, SGTE, Pos. 1: SGTE Notaus Schlagtaster, abschießbar, 1S +1Ö, Kontakt Material: Silberkontakte, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: 1 x M25 Ex-e Leitungseinführungen für Leitungen von Ø 8 - 17 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC15 gemäß EN 60947-5-1: Ue 250 V / Ie 6 A (Ex 41) / Ue 500 V / Ie 4 A (Ex 41) / Ue 230 V / Ie 6 A (Ex 23) / Ue 500 V / Ie 4 A (Ex 23), Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e d ib m IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 00 ATEX 3117, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 85 x 85 x 77.5 mm, Gewicht: 0.5 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 228,98* | € 276,49* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 253,97* | € 297,50* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 261,72* | € 305,52* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 271,42* | € 331,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|