Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einmzelader rot Style 1015 10 AWG
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0100782
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4160704/100
EAN/GTIN:
4044774696577
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)) ,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Schaltlitze
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
h07v-k rot 100m
,
h07v-k lapp kabel
,
h07v-k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,0064*
€ 1,2764*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,148*
€ 1,448*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,70*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2764*
€ 1,51892
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2264*
€ 1,45942
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0064*
€ 1,19762
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,0064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 127,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duo-Crimp No. 300 | zum Abisolieren und Crimpen | Arbeitsbereich 0,5 mm² - 6,0 mm² | 1 Stück
Weicon
51000300
ab € 31,06*
Sonstiges
Duo-Stripper No. 200 | zum Entmanteln und Abisolieren I Arbeitsbereich Abisolieren 0,5 - 6,0 mm² | Entmanteln 4 - 28 mm Ø | 1 Stück
Weicon
51000200
ab € 27,68*
Sonstiges
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Sonstiges
Jokari 20090 Abisolierzange Schwarz, Edelstahl, Gelb
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen