| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0101738 Herst.-Nr.: WSK100REG EAN/GTIN: 4011377015883 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REG-Gehäuse 6 TE Die Wetterstation Konventionell WSK 100 REG wertet in Verbindung mit dem digitalen Kombisensor WS 10 KS und der Spannungsversorgung WSSV 10 Helligkeit, Windstärke und Niederschlag aus. Sie steuert unter Berücksichtigung der Helligkeit und der Windstärke ein angeschlossenes Jalousiesteuerungssystem, getrennt nach Ost-, Süd- und Westfassade. Über die Niederschlagserkennung können z.B. Dachfenster bei Regen geschlossen werden. Eigenschaften Getrennte Ausgänge für die Jalousien der Ost-, Süd- und Westfassade. Getrennt einstellbare Beschattungsfunktion für die Ost-, Süd- und Westfassade. Einstellbarer gemeinsamer Grenzwert für den Windalarm für die drei Fassadenseiten. Schaltausgang bei Niederschlagserkennung zur Ansteuerung von z.B. Dachfenstern. Standardfahrzeit der Jalousien bei Sonnenschutz 2,5 Minuten, für jede Fassadenseite getrennt verkürzbar. Verbindungsüberwachung zum Kombisensor mit Alarmfunktion und Meldungsauswertung. Die Wetterstation konventionell benötigt zum Betrieb eine externe 24 V Spannungsversorgung (Art.-Nr.: WSSV 10). Nach Einschalten der Versorungsspannung leuchtet die LED Power grün. Versorgung Versorgungsspannung: AC 24 V ~ ± 15 % Stromaufnahme: max. 300 mA Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 °C Feuchte Umgebung/Lager/Transport: max. 93 % r. F., keine Betauung Einbaubreite: 108 mm (6 TE) Anschlüsse Eingänge, Versorgung: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,34 ... 4 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,14 ... 2,5 mm2 Kombisensor WS 10 KS: 4-pol. WAGO Anschlussklemme Typ 252-104 Ausgänge: Relais (Schließer) 8 x 250 V / 8 A Niederschlag: ja / nein Einsteller Sensor: ca. 0 ... 76 klx Hysterese: ± 5 % vom Bereichsendwert Einsteller Wind: 1 ... 20 m/s, AUS Stellung 1: ca. 5 m/s Stellung 2: ca. 10 m/s Stellung 3: ca. 15 m/s Hysterese: ± 5 % vom Bereichsendwert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 217,91* | € 255,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 220,13* | € 258,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 220,88* | € 260,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 224,09* | € 262,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 225,53* | € 265,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|