| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0104721 Herst.-Nr.: 0035805/100 EAN/GTIN: 4044774717203 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Zur festen Verlegung, Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 20x0,35, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 65,00* | ab € 2,8282* | € 3,1682* | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,83448* | € 3,40448* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8871* | € 3,4471* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 340,448* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|