Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-HF-JZ 3G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0105635
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     106007503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly-jz 3g0,75
ysly-jz 3x1
ysly-jz
Anwendung: PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach VDE 0295 Kl. 6 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter Verseilung: in extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt Vliesbandierung Mantel: PVC-Mischung Farbe: grau Technische Daten: bis 0,75 mm ab 1,0 mm Nennspannung: 300/500 V 500/750 V Prüfspannung: 2000 V 3000 V Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (bewegt) -40 °C - +70 °C (nicht bewegt) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (bewegt) 7,5 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Produktvorteile: - hohe Flexibilität - kleiner Biegeradius.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61365*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,08365*
€ 1,28954
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91365*
€ 1,08724
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85365*
€ 1,01584
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,80365*
€ 0,95634
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,77365*
€ 0,92064
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,61365*
€ 0,73024
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.