Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Artikel
NYCY 5x1,5 qmm RE / 1,5 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0106947
Hersteller:
Waskönig + Walter Kabel-Werk
Herst.-Nr.:
080044
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
erdkabel nyy-j 5 x 1,5 mm²
nycy
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern Füllmantel Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrähten um die gemeinsamen Aderumhüllung verseilt mit Gegenwendel aus Kupferband (Kupferdrähte in der Innenlage, Kupferband in der Außenlage) Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 °C - +50 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 12 x Kabeldurchmesser Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
... >
Kabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel NYCY / NYCWY
Weitere Suchbegriffe:
nycy 5x6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61811*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59811*
€ 3,09175
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30811*
€ 2,74665
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23811*
€ 2,66335
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,11811*
€ 2,52055
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03811*
€ 2,42535
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61811*
€ 1,92555
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen