Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm² nach DIN VDE 0603-2 allseitig fingersicher, mit Schnappbefestigung zur senkrechten und waagerechten Anbringung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 37 x 50,5 x 100 mm Klemmbereich eindrähtig, starr-mehrdrähtig, flexibel-feindrähtig : 1,5 - 25,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 8 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm², 4 x 4,0 mm², 3 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² starr-mehrdrähtig : 8 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 3 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm², 1 x 25,0 mm² flexibel-feindrähtig : 8 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 3 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Polzahl : 5 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Kontakt : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl mit Podzidrive-Kombikreuzschlitzkopf Nennspannung : 400 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) |