Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZS 20/2 B E Ex e Axial- Wandventilator Stahlring DN200 0094.0117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0107186
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0094.0117
EAN/GTIN:
     4012799941170
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Typenreihe: EZQ / DZQ .. Ex e mit quadratischer Wandplatte. EZS / DZS .. Ex e mit Stahlwandring. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: EZ .. Ex ..: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZ .. Ex ..: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.Artikel: DZS 20/2 B Ex e, Ausführung: Stahlwandring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 849,18*
€ 997,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 891,62*
€ 1.018,11*
Frei Haus
ab € 900,37*
€ 1.032,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,40*
€ 1.037,95*
Frei Haus
ab € 911,05*
€ 1.042,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,11*
€ 1.211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,81*
€ 1.201,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,78*
€ 1.146,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,55*
€ 1.108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,62*
€ 1.061,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 859,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0191
ab € 50,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0330
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.