|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0110935 Herst.-Nr.: 787609 EAN/GTIN: 4046548008005 |
| |
|
|  |  |
 | PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so Bestellnummer: 787609 Typ: PNOZ X9P Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Grenztaster , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Not-Aus-Überwachung unverzög. Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 7 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 2 Anzahl Halbleiterausgänge: 2 Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 90,0 mm Abmessung Höhe: 101,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 3.54 Abmessung Höhe (Inch): 3.98 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , GOST-Russland , CCC Klemmentyp: Käfigzugfederklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 640 g Nettogewicht: 570 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 336,17* | € 374,51* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 336,63* | € 375,08* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 337,51* | € 378,27* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 346,25* | € 386,63* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 351,34* | € 401,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|