Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KT 12 Einhandschneider 9002660000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0111232
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002660000
EAN/GTIN:
     4008190181970
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Schneidwerkzeuge KT8/KT12/KT20,20-1000 Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. KT 8: 8 mm Ø KT 12: 12 mm Ø KT 20: 20 mm Ø max. Schneidleistung: KT 8: Kupferkabel Aluminiumkabel 16 mm2 mehrdrähtig 16 mm2 mehrdrähtig 16 mm2 feindrähtig KT 12: 16 mm2 eindrähtig 25 mm2 mehrdrähtig 25 mm2 mehrdrähtig 35 mm2 feindrähtig KT 20: 16 mm2 eindrähtig 70 mm2 mehrdrähtig Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter dürfen nicht geschnitten werden.
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 4,79*
ab € 27,76*
€ 33,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,94*
€ 33,69*
€ 5,00*
ab € 28,39*
€ 34,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 34,42*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 28,73*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9202040000
ab € 228,82*
Ähnlich
Weidmüller
9002650000
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.