Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-2-8177/E Steuer-Tastschalter 15130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0111281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015130
EAN/GTIN:
     4015080151302
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Tastschalter
nockenschalter
Tastschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Tastfunktion: Tastfunktion in Stellung START, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend/rastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: START>1-0-2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,22*
€ 26,02*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,83*
€ 26,90*
€ 8,95*
ab € 20,19*
€ 28,10*
€ 5,00*
ab € 20,77*
€ 28,11*
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,54*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,75*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,35*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 16,95*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,55*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.