Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UAE 2x8 (8) Up rw Universal-Anschlusseinheit 13010246


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0112456
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010246
EAN/GTIN:
     4043921040003
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 8-polig, 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker, - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente, - Metalltragring, - mit Spreizkrallen, - Stecköffnung schräg nach unten geneigt, - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt, - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - vergoldete Kontaktoberflächen, - Nennspannung: 125 V, - Nennstrom: 1 A bei 50° C, - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min., - Kontaktwiderstand: 2500 Steckzyklen, - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
€ 2,90*
ab € 5,02*
€ 6,50*
10
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 6,51*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,06*
1
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 7,09*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010130
ab € 4,24*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010421
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.