Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0114940 Herst.-Nr.: ATSU01N212LT EAN/GTIN: 3389110667103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Altistart U01 ist ein Sanftanlauf-/Sanftauslaufgerät für 3-Phasen-Asynchronmotoren. Er ist in erster Linie für die Kombination mit TeSys U-Starter-Steuerungen vorgesehen. Er kann für einen Motor mit einer Nennleistung von bis zu 3 kW oder 7,5 PS für 3 Phasen (200 V bis 480 V AC) und bis zu 12 A verwendet werden. Mit einer Breite von 45 mm ist er einer der kleinsten Softstarter auf dem Markt. Er kann fast überall eingebaut werden. Er verfügt über einen integrierten Bypass, der die Geräuschentwicklung und die Wärmeabgabe reduziert. Die Schutzart ist IP20. Es wiegt 0,34 kg und hat die folgenden Abmessungen: 45 mm breit, 234 mm hoch, 150 mm tief. Der Altistart U01 ist für folgende einfache Anwendungen konzipiert: Förderbänder, Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, automatische Türen und Tore, kleine Kräne und riemengetriebene Maschinen. Es erfüllt die Normen IEC/EN 60947-4-2 und trägt die Zertifizierungen UL, CSA, C-Tick und CCC sowie die CE-Kennzeichnung. Es kann mit Hilfe des Leistungssteckers VW3G4104 einfach mit einer TeSys U Steuerung kombiniert werden. Er ist einfach auf einer DIN-Schiene zu installieren. Altistart 01 kombiniert Einfachheit mit einfacher Verkabelung, schneller Konfiguration und Effizienz. Geringerer Maschinenverschleiß und minimierte Wartungszeiten optimieren den Betrieb. Zusammen mit dem TeSys Modell U bietet er eine einzigartige Motorstarterlösung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 151,56* | € 168,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 161,51* | € 180,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 165,16* | € 184,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 168,46* | € 187,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 175,09* | € 194,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|