Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
EATON FAZ-K16/3N LS-Schalter 16A 3p+N K-Char 279013
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0114974
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
279013
EAN/GTIN:
4015082790134
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: K, Bemessungsstrom In: 16 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Reiheneinbaugeräte / Installationsgeräte
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,07*
€ 83,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,21*
€ 87,33*
Lager 4147
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,85*
€ 106,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,55*
€ 109,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 114,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Hilfsschalter FAZ-XHIN11 2-polig, 1S+1Ö, 3A, 230VAC 286054
Eaton
286054
ab € 15,01*
Zubehör
212049 - FAZ-XUA(115VAC)
Eaton
212049
ab € 46,15*
Zubehör
212051 - FAZ-XUA(230VAC)
Eaton
212051
ab € 46,38*
Zubehör
262514 - FAZ/FIP-XAWM
Eaton
262514
ab € 414,80*
Zubehör
Zubehör für Schutzschalter
Eaton
FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.