Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-EM-F-H0 50 Mittleres Kunststoffstangenrohr starr gr 23210050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0118538
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23210050
EAN/GTIN:
     4013960180480
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Starres halogenfreies Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO, metrisch aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit, in Stangen zu 3 m, handelsüblich mit einseitig angeformter Muffe. Druckfestigkeit 750 N/ 5 cm. Klassifizierung: 3352, Temperaturbeständigkeit -45 °C bis + 90 °C Größe: 50 Aussen-Ø: 50,0 Innen-Ø: 45,2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
21
€ 7,90*
ab € 9,61189*
€ 12,12189*
1 Tag
9
3
€ 45,00*
ab € 11,9675*
€ 15,7575*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 12,12189*
€ 14,42505
pro Meter
ab 30 Meter
€ 11,69189*
€ 13,91335
pro Meter
ab 60 Meter
€ 11,43189*
€ 13,60395
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 9,61189*
€ 11,43815
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 254,55969* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.