| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0123630 Herst.-Nr.: 0093.0006 EAN/GTIN: 4012799930068 |
| |
|
| | |
| Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 20, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,78 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 200 mm, Breite: 198 mm, Höhe: 198 mm, Tiefe: 88 mm, Breite mit Verpackung: 198 mm, Höhe mit Verpackung: 198 mm, Tiefe mit Verpackung: 88 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 70,71* | € 90,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,07* | € 94,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,27* | € 97,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,78* | € 99,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,48* | € 104,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|