Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,75 Datenkabel 0035824/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0124067
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035824/1000
EAN/GTIN:
     4044774717821
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Zur festen Verlegung, Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 3,69847*
€ 3,81847*
1000
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 3,96*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,81847*
€ 4,54398
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,78847*
€ 4,50828
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,72847*
€ 4,43688
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,69847*
€ 4,40118
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 3.818,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.