Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmenverbinder
>
Artikel
Phoenix SP 2,5/ 1-M GNYE 3043064 Stecker SP2,5/1-MGNYE 3043064
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0125333
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3043064
EAN/GTIN:
4017918894924
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grün-gelb
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattensteckverbinder
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,6482*
€ 0,8682*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,6898*
€ 0,9198*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,71734*
€ 0,95734*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,96*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7365*
€ 0,9865*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,95734*
€ 1,13923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90734*
€ 1,07973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85734*
€ 1,02023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71734*
€ 0,85363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 47,867* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9458*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3224*
Zubehör
Zugentlastung
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen