Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYY-J 4x35 qmm RE Alu-Erdkabel Trommel Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0126407
Herst.-Nr.:
     242559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
NAYY-J
nayy-j 4x35
Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiter nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind. Aufbau: Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperatur- bereich: - 5 °C - + 50 °C (beim Verlegen) - 30 °C - + 70 °C (nach Verlegen) Betriebs- temperatur: + 70 °C (max.) Biegeradius: 12 x Kabeldurchmesser Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 4 x 50SE Außendurchmesser ca.: 31 AL-Zahl kg/km: 58,0 Gewicht (kg/%m): 135,0
Weitere Suchbegriffe: nayy-j
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98176*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,07176*
€ 7,22539
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,60176*
€ 6,66609
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,45176*
€ 6,48759
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,23176*
€ 6,22579
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,94176*
€ 5,88069
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,98176*
€ 4,73829
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.