Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7x0,75 VDE 300/500V PVC ölbeständig 1119807


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0127338
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119807
EAN/GTIN:
     4044773061406
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,96352*
€ 1,23352*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,82646*
€ 1,35646*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,48*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,04*
4 Tage
245
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 2,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,35646*
€ 1,61419
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,21646*
€ 1,44759
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,11646*
€ 1,32859
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06646*
€ 1,26909
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01646*
€ 1,20959
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82646*
€ 0,98349
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119325/500
ab € 5,3666*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119103/500
ab € 0,37143*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105/50
ab € 0,60996*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119107/100
ab € 0,81026*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203/100
ab € 0,45679*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119204
ab € 0,60724*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205
ab € 0,89165*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303/500
ab € 0,62354*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119304
ab € 0,81608*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305
ab € 1,2532*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/100
ab € 1,4207*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/1000
ab € 1,4107*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/50
ab € 1,01154*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/500
ab € 1,01154*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119404/500
ab € 1,34184*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.