Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G0,75 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0127351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027551
EAN/GTIN:
     4044773015041
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank PUR-Außenmantelmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64022*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,37022*
€ 14,72056
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,29022*
€ 14,62536
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,78022*
€ 14,01846
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,32022*
€ 13,47106
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,86022*
€ 12,92366
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,64022*
€ 10,28186
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.