Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Niedax KF-4 E-KLIPS, Gliederkette, t=4 mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0127556
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KF-4
EAN/GTIN:
     4013339757244
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette d 4 mm
stahlkette
Gliederkette, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) Kettengliedinnenmaß H : 32 mm Kettengliedbogenaußenmaß B : 16 mm Materialstärke t : 4 mm Tragfähigkeit F : 0,8 kN Lieferlänge L : 30 m Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 3,73334*
€ 4,83334*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 4,85*
Lager 4147
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 4,96*
30
Frei Haus
ab € 3,875*
€ 5,005*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9191*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,55*
Ähnlich
Niedax
4013339750740
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,18*
Ähnlich
Niedax
4013339750580
ab € 5,65*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,12*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,09*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9491*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.