Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 4 G1,0 qmm 100m-Ring Leichte Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0128400
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     1901006
EAN/GTIN:
     4046725011330
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 4x4
Anwendung Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien. Aufbau Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinnt Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Außenmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Hinweis G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25 °C - +60 °C (beim Verlegen) -40 °C - +60 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +60 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Ölbeständigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prüfart A Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prüfart A bzw nach VDE 0472 T. 805 A1 Prüfart C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77884*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,99884*
€ 1,18862
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98884*
€ 1,17672
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,93884*
€ 1,11722
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,90884*
€ 1,08152
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,77884*
€ 0,92682
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.