Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsschalter/Bet 505220 PSEN 1.2P-20/PSEN 1.2-20/8mm/1 unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0132785
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     505220
EAN/GTIN:
     4046548003468
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
PSENmag Serie 1 (rund 30mm) Sicherheitsschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 ... zugelassen für sichere Anwendungen bis - Kategorie 4 nach EN 954-1 - PL e nach prEN ISO 13849-1 - SIL 3 nach En IEC 62061 ... in Verbindung mit - Sicherheitsschaltgeräten PNOZ X: nahezu alle Auswertegeräte (nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) - Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma: PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5 - Sicherheitsschaltgeräte PNOZpower: PNOZ p1p - Sicherheitsschaltgeräte PNOZelog: PNOZ e1, PNOZ e1.1p, PNOZ e1vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp - Serienschaltung direkt oder über Schnittstelle PSEN ix1 - Anschlussart: M8-Stiftstekcer, 4-polig PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit Bestellnummer: 505220 Typ: PSEN 1.2p-20 Bauform: rund Gesicherter Schaltabstand: -- Gesicherter Ausschaltabstand: -- Statusanzeige: ohne LED geeignet für Serienschaltung: nein Schutzart Gehäuse: IP67 , IP65 Anschlussart: M8 Zulassungen: CE , GOST-Russland , TÜV , UL/cUL Durchmesser Metrisch: M30 Abmessung Tiefe: 42,7 mm Anzahl Öffner: -- Anzahl Schliesser: 2 Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Bruttogewicht: 36 g Nettogewicht: 31 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,70*
€ 75,04*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,43*
€ 75,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,04*
€ 75,46*
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 76,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200865005
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.