Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax WRLM150.300 WeitspannKabelrinne 150x300x6000mm T2,0mm gel.bandverz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0133346
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WRLM150.300
EAN/GTIN:
     4013339893317
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne
Weitspannkabelrinne nach DIN EN 61537, mit besonders stark ausgeprägten, durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung. Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 300 mm Materialstärke : 2 mm Quersickenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm Lochabstand : 50 mm Lieferlänge : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 38065 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 967,30002*
€ 1.135,40004*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 966,075*
€ 1.135,95504*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.135,95504*
€ 1.351,7865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.123,83504*
€ 1.337,3637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.066,38504*
€ 1.268,9982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.026,26502*
€ 1.221,25537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 966,075*
€ 1.149,62925
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 161,0125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.