Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH-814S E-KLIPS Kralle Flansch T 8-14mm Stahl mech.Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0133936
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     EH-814S
EAN/GTIN:
     4013339744763
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
E-Klips, Flanschkralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Klemmtiefe C : 33 mm Anbauabstand zum Trägerflansch B : 7,5 mm seitlicher und unterer Anschluss : M 6 Gewindesnschluss : M 6x10 Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 EP Material___________ EP Lohn__________Einheitspreis/StueckE-Klips, Flanschkralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. für Flanschstärke : 8 - 14 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,4489*
€ 2,9889*
1
€ 5,00*
ab € 2,00*
€ 3,04*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,01425*
€ 3,06425*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,7784*
€ 3,3384*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06425*
€ 3,64646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86425*
€ 3,40846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69425*
€ 3,20616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57425*
€ 3,06336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47425*
€ 2,94436
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01425*
€ 2,39696
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 1,205*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,795*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.