Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa USW-M AD27-M32 Metallverschraubung 90° Winkel Messing vernick.15010527032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0134174
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010527032
EAN/GTIN:
     4025113202215
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 26,47228*
€ 30,99228*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 33,43*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,16848*
€ 34,08848*
10
Frei Haus
ab € 29,983*
€ 35,143*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 50,51*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,08848*
€ 40,56529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74848*
€ 38,97069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16848*
€ 34,71049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,8848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.