Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILER-40(42V50/60Hz) Hilfsschütz AC 4S 033459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0136679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     033459
EAN/GTIN:
     4015080334590
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton hilfsschütz 4s
kleinschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: …DILE, Betätigungsspannung: 42 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Suchbegriffe: eaton kleinschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,74*
€ 29,43*
5
Frei Haus
ab € 26,006*
€ 30,846*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 31,34*
5
Frei Haus
ab € 27,316*
€ 32,196*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,75*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.