Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Kontakterweiterungsblock 774580 PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0137928
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774580
EAN/GTIN:
     4046548010824
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
PNOZ X - KontakterweiterungenPZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix Bestellnummer: 774580 Typ: PZE X4V Anwendungsmöglichkeiten: Kontakterweiterung verzögert Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: -- Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 4 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Bruttogewicht: 235 g Nettogewicht: 185 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 111,33*
€ 125,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,01*
€ 125,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,68*
€ 126,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,37*
€ 130,18*
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 130,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.