Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Finder 85.02.8.240.0000 Zeitrelais 230VAC steckbar 4Zeitf.n 2We 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0138409
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
850282400000
EAN/GTIN:
8012823275659
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassungen 94.02 - 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 230 - 240 V AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Zeitrelais Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
,
Nachlaufrelais
,
Zeitrelais
,
zeitrelais ansprechverzögert finder
,
industrierelais finder
,
industrierelais
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,98*
€ 30,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 33,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,49*
€ 34,07*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 34,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 26,94*
€ 34,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 154,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 55.33 und Modulreihe 99.02
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32
Finder
94020
ab € 3,061*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9402
ab € 3,03*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9472
ab € 3,11*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
9403
ab € 3,14*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
9473
ab € 3,36*
Zubehör
Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9412
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen