Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsschaltgerät 24V DC 2 Sek PNOZ E5.13P 24VDC 2N/O 774191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0138916
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774191
EAN/GTIN:
     4046548011791
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZelog - Überwachung von NOT-AUS-, Schutztür-, LichtgitterüberwachungPNOZ e5.13p 24VDC 2so Bestellnummer: 774191 Typ: PNOZ e5.13p Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert: 2 Anzahl Sicherheitsausgänge verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmenart: steckbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,88*
€ 315,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,00*
€ 316,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 321,09*
Frei Haus
ab € 300,19*
€ 326,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,55*
€ 342,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.