Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTA110.400 Anbau T-Stück 110x402mm mit ungel.Seitenholmen bandv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0139959
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTA110.400
EAN/GTIN:
     4013339252909
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 110 x 402 mm Innenholmradius R : 138 mm Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,52*
€ 35,98*
€ 5,46*
ab € 62,83*
€ 81,02*
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 83,53*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,31*
€ 86,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,52*
€ 89,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.